日動工業
正弦波インバーター
車内でも家電が使える!
DC12/24→AC100V 弦波インバーター
用途
キャンプ・作業現場にも!
定格入力電圧(V)
DC12/24
出力電圧(V)
AC100
仕様
屋内型
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×364×75(突起部除く)
定格出力
1000VA
最大出力
2000VA(3秒以内)
出力周波数(Hz)
50/60±1%
使用環境温度(℃)
-20~50(定格運転は+40まで)
使用環境湿度(%)
20~90RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)
DC10.5~DC16.5、DC21~DC33
安全機能
逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
内容量
1台
注意
※電気機器により製品に掲載されている消費電力の何倍もの起動電力がかかる製品もあります。ご使用になる電気機器の起動電力を考慮してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43056808
NE-INV1000-1M
¥
228,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください