弘進ゴム
ターポリンワンタッチエプロン
人気抜群のワンタッチエプロン。体形に合った特殊鋼線ベルトが素早い着脱を実現させます。長時間の使用でもズレにくく快適な着け心地。丈夫で引き裂き等にも強くなっております。
種別
エプロン
材質
PVC
厚さ(mm)
0.4
胴幅(cm)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43056826
PVC-02
白
M
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
43056835
PVC-02
白
L
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
43056844
PVC-02
紺
M
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
43056853
PVC-02
紺
L
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください