曜日別特売

Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー B5

Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー B5 - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー B5 - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー B5 - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー B5 - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー B5 - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー B5 - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー B5 - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー B5 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

好きな色で毎日を楽しい気分に。パステルカラーのルーズリーフバインダー。
うれしい細やか気配り機能満載。ストレスフリーな工夫がいっぱい、開きやすくとじやすい。
飽きのこない優しい色合いで、学生に限らずオフィスやご家庭など幅広いシーンで活躍。
カバンや棚に入れても見付けやすい背表紙で、かんたんカラー分類管理もできます。
上下をはめるだけで閉じれる、かんたん8穴とじ具。
一般的な26穴タイプに比べて、中紙を穴にはめる手間をカットし閉じやすくしました。
リングが中央にない仕様なので、筆記時も手の邪魔になりません。
説明なしでも分かりやすい、指で引くだけのワンタッチ開閉。開閉音が静かで授業中でも仕事中でも気にせず使えます。
表と裏に大きさによって使い分けできる3つの外ポケット付き。付箋や暗記用赤シート、小物などがしまえて持ち歩きに便利です。
カバンの中で曲がったり、底に入り込んでしまったりするストレスがない、分厚く丈夫な表紙。カバンの中でもしっかり形状保持ができます。
付箋が貼れるツヤツヤ鏡面仕上げの内表紙。角丸仕上げでカバンが傷付きにくく、手も痛くなくて安心。

材質ポリプロピレン厚さ(mm)(表紙)1サイズB5種類差し込み式バインダー背幅(mm)20穴数8穴リング(26穴用)外形寸法(縦×横)(mm)274×211内容量1冊
注意
※中紙は市販の26穴用ルーズリーフをご利用ください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43030244FC-800PR (98800)ピーチピンク
730
629
692(税込)
5日以内出荷
43030253FC-800PR (98801)チェリーピンク
730
629
692(税込)
5日以内出荷
43030269FC-800PR (98802)ラズベリーピンク
730
629
692(税込)
5日以内出荷
43030278FC-800PR (98803)ブルーベリーパープル
730
629
692(税込)
当日出荷
43030287FC-800PR (98804)ソーダブルー
730
629
692(税込)
6日以内出荷
43030296FC-800PR (98805)マスカットグリーン
730
629
692(税込)
5日以内出荷
43030305FC-800PR (98806)レモンイエロー
730
629
692(税込)
6日以内出荷
43030314FC-800PR (98807)バニラホワイト
730
629
692(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43030278
2023-01-18
用途: 仕事の下書きメモ 生活上の日程作業メモ
マジョリカ実験学校教育・研究機関

見開きとして2ページを使えるのが、最大のメリット!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする