曜日別特売

年組氏名 スクールフラットファイル

年組氏名 スクールフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]年組氏名 スクールフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]年組氏名 スクールフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]年組氏名 スクールフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]年組氏名 スクールフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]年組氏名 スクールフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]年組氏名 スクールフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]年組氏名 スクールフラットファイル - PLUS(プラス)[文具]

ご家庭やオフィスで定番の紙ファイルの、お子様が使いやすいスクール向けタイプです。
学校でのハードな使用環境に耐えられるように、破れやすい背部分を補強。
更には表紙先端部を折り返すことで強度を増やしました。
年組番氏名記入欄付き。7色展開で管理しやすい。はっきりした色なので、学年ごと教科ごとに色分けがしやすくなっています。
また、記入箇所がわかりやすので子供たちも迷わず名前を記入出来ます。
ノンステッチなので、簡単、分別廃棄。表紙のとじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式。
とじ具を外すだけの簡単分別で、背表紙の浮きもなくスッキリと収納。
丈夫で使いやすく強度のある表紙は、環境にも配慮。強度のある古紙パルプ配合率70%再生紙を使用、丈夫で使いやすさも抜群。
100%再生樹脂製とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。

用途先生の「管理のしやすさ」、生徒の「使いやすさ」の両立を実現した学校向けフラットファイル。サイズA4収納枚数(枚)180穴数2タイプタテ型背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)グリーン購入法適合内容量1冊
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43030804No.021SGA(79341)ネイビー
210
159
175(税込)
5日以内出荷
43030829No.021SGA(79345)ブルー
210
159
175(税込)
5日以内出荷
43030838No.021SGA(79346)グリーン
210
159
175(税込)
5日以内出荷
43030847No.021SGA(79347)イエロー
210
159
175(税込)
6日以内出荷
43030865No.021SGA(79349)レッド
210
159
175(税込)
5日以内出荷
65581148NO.021SGA(79342)パープル
210
149
164(税込)
7日以内出荷
65581157NO.021SGA(79348)オレンジ
210
149
164(税込)
7日以内出荷
43030813No.021SGA(79342)パープル
190
取扱い終了
43030856No.021SGA(79348)オレンジ
190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】フラットファイル 「組氏名スクールフラットファイル」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする