曜日別特売

A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用)

A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

透明ポケット リフィール 1ポケット 標準タイプ。
使い勝手の良いスタンダードなA4サイズ1ポケット。便利な 2穴、4穴、30穴共用。
両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプです。
シートは、開きやすいエンボス加工。指で開きやすいから、出し入れもスムーズ。
シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートです。
とじ穴部補強タイプ。パンチ穴部は補強テープ入りなので、耐久性アップ。
耐久性があるので、長期間使用していただけるファイルの差替リフィールです。
グリーン購入法適合商品。リフィールのポケット部分の材質は49%再生PPを使用しています。

用途A4サイズの書類、カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜きなどの保存に。グリーン購入法適合規格A4寸法(縦×横)(mm)リフィール:302×231ポケット寸法縦(mm)内形:300ポケット寸法横(mm)内形:215
注意
※30穴のリフィールは、リング式(2穴)のファイルや2穴のファイルにも使用できますが、使用するファイルの表紙サイズを予めご確認ください。
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。印刷物によっては、シートに波打ちや反りが発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43031084RE-161RW-100P(87181)1袋(100枚)
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43031093RE-161RW-10P(87180)1袋(10枚)
270
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43031084
2023-07-10
用途: 書類保存
製造業

保存したい書類をそのままファイリングするとすぐにファイルが
一杯になるので、まとめてこのリフィールに入れてからファイルしています。ファイリングできる量が全然違ってくるので嵩張る書類の保存には欠かせません。
また小さい用紙などもこれに入れればファイリングも楽になります。
100枚入りなので遠慮なく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする