曜日別特売

アルミハンディキャンパー ジャンボ ノーマルタイヤ付

アルミハンディキャンパー ジャンボ ノーマルタイヤ付 - オオシマアルミハンディキャンパー ジャンボ ノーマルタイヤ付 - オオシマ

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。

用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板)アルミ合金全長(mm)1980質量(kg)23.4全幅(mm)1100全高(mm)865均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800車輪20インチ エア車輪内容量1台
注意
※製品は完成品折畳状態・箱入りで出荷致します。受け取りや搬入場所のご確認をお願いします。
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035616H-3J
133,250
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする