オオシマ
アルミハンディキャンパー側板付 ソリッドノーパンクタイヤ付
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途
学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質
(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)
1680
質量(kg)
17.8
全幅(mm)
890
全高(mm)
765
均等荷重(kg)
180
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
600
車輪
20インチ ソリッドノーパンク車輪
内容量
1台
注意
※製品は完成品折畳状態・箱入りで出荷致します。受け取りや搬入場所のご確認をお願いします。
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43035643
NH-3-S
¥
142,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500