曜日別特売

アルミハンディキャンパー 4面板付き 350kgタイプ ノーパンクタイヤ付

アルミハンディキャンパー 4面板付き 350kgタイプ ノーパンクタイヤ付 - オオシマアルミハンディキャンパー 4面板付き 350kgタイプ ノーパンクタイヤ付 - オオシマ

アルミ製で軽快な取り回しが可能。且つ、350kgまでの積載が可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。スタンドとタイヤストッパーを左右2か所に装備。荷物の積み下ろし時や坂道での停車が安心して行えます。強度の高い26インチノーパンク車輪付の為、重量物を積んでの災害等、緊急時の使用に適しています。

用途災害時の荷物運搬、学校行事、清掃活動等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金全長(mm)2030質量(kg)47.2全幅(mm)1110全高(mm)905均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)720車輪26インチ ソリッドノーパンク車輪内容量1台
注意
※製品は完成品折畳状態・箱入りで出荷致します。受け取りや搬入場所のご確認をお願いします。
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035713H-350N
268,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする