曜日別特売

キャンパス まとめがはかどるノートふせん

キャンパス まとめがはかどるノートふせん - コクヨキャンパス まとめがはかどるノートふせん - コクヨキャンパス まとめがはかどるノートふせん - コクヨキャンパス まとめがはかどるノートふせん - コクヨキャンパス まとめがはかどるノートふせん - コクヨキャンパス まとめがはかどるノートふせん - コクヨキャンパス まとめがはかどるノートふせん - コクヨキャンパス まとめがはかどるノートふせん - コクヨ
(5件のレビュー)

キャンパスノートと同じ原紙を使っているから、ノートと一緒に使いやすい。
使用しているノートに合わせて罫線の幅がA罫、B罫から選べる。
ノートに貼っても見やすいサイズ。
きれいに書けるドット罫が両面に印刷されている。
糊(幅8mm)に沿ってミシン目が入っているから、まっすぐつけたせて、何度も折り返してきれいにしまえる。
表紙デザインがキャンパスノートとマッチするから、一緒に持ち運びやすい。

商品構成単色内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43031967メ-NT150ATB110×160ボトムタイプドットA罫
380
349
384(税込)
当日出荷
43031985メ-NT150BTB110×160ボトムタイプドットB罫
380
349
384(税込)
当日出荷
43031976メ-NT150ATS160×110サイドタイプドットA罫
380
取扱い終了
43031994メ-NT150BTS160×110サイドタイプドットB罫
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43031985
2022-06-16
用途: 手書きの簡易見積り書
製造業

お客様宅に訪問して簡易見積り作業予定をその場で書いてお渡しできる。
ふせんなのでカレンダーにピタッと貼ってくれる。

1が参考にしています
対象商品 : 43031967
2021-12-16
用途: 勉強
金融・保険業

ちょっと追加書きしたい時にとても重宝します。
ページを変えずに記入出来るので助かります。
全商品10%引き時に購入出来て良かったです。

対象商品 : 43031967
2021-08-21
用途: メモ書き使用
教育・研究機関

沢山のメモをするときに、紙面が大きいので使いやすいので繰り返し購入しています。便利です。

対象商品 : 43031967
2021-03-31
用途: 注意や伝達事項を書くときに使います。
教育・研究機関

この大きさの付箋は沢山書けるので助かります。再度注文しました。

対象商品 : 43031994
2020-06-16
用途: 勉強
その他業種

ノートに貼って使用できるところが便利です!とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする