曜日別特売

PVC安全長ショート

PVC安全長ショート - アスユニPVC安全長ショート - アスユニ
足幅3E相当ブラック材質(先芯)種類セーフティーシューズ靴タイプ半長靴材質(甲被)PVC機能耐油、吸汗性ドライ裏地、先芯入、フード付、反射テープ付材質(底部)PVC内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43032326AS-330M
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
43032335AS-330L
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
43032344AS-330LL
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
43032353AS-330XL
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする