アスユニ
安全ゴム長靴
材質(先芯)
樹脂
種類
安全長靴
靴タイプ
長靴
材質
ゴム(配合率55%)
機能
吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き
足幅
3E相当
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43032369
AS-550_ブラック
24.5
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
43032378
AS-550_ブラック
25
ブラック
オープン
取扱い終了
43032387
AS-550_ブラック
25.5
ブラック
オープン
取扱い終了
43032396
AS-550_ブラック
26
ブラック
オープン
取扱い終了
43032405
AS-550_ブラック
26.5
ブラック
オープン
取扱い終了
43032414
AS-550_ブラック
27
ブラック
オープン
取扱い終了
43032423
AS-550_ブラック
28
ブラック
オープン
取扱い終了
43032439
AS-550_ネイビー
24.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032448
AS-550_ネイビー
25
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032457
AS-550_ネイビー
25.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032466
AS-550_ネイビー
26
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032475
AS-550_ネイビー
26.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032484
AS-550_ネイビー
27
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032493
AS-550_ネイビー
28
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください