アスユニ
安全ゴム長靴 踏み抜き
機能
吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工
足幅
3E相当
材質(先芯)
鋼
種類
安全長靴
靴タイプ
長靴
材質
ゴム(配合率55%)
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43032509
AS-570_ブラック
24.5
ブラック
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
43032518
AS-570_ブラック
25
ブラック
オープン
取扱い終了
43032527
AS-570_ブラック
25.5
ブラック
オープン
取扱い終了
43032536
AS-570_ブラック
26
ブラック
オープン
取扱い終了
43032545
AS-570_ブラック
26.5
ブラック
オープン
取扱い終了
43032554
AS-570_ブラック
27
ブラック
オープン
取扱い終了
43032563
AS-570_ブラック
28
ブラック
オープン
取扱い終了
43032579
AS-570_ネイビー
24.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032588
AS-570_ネイビー
25
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032597
AS-570_ネイビー
25.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032606
AS-570_ネイビー
26
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032615
AS-570_ネイビー
26.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032624
AS-570_ネイビー
27
ネイビー
オープン
取扱い終了
43032633
AS-570_ネイビー
28
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください