曜日別特売

ライトガン霧長くん

ライトガン霧長くん - 永田製作所

従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。
つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。

用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜全長(mm)260質量(g)435取付ねじG1/4機能ストップ機構付、直射/噴霧切り替え水量(L/min)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9到達距離(m)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5噴出穴径(Φmm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430327281133100
14,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする