ケイエヌトレーディング
MA210 透明永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)
中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。柔らかく、上質な中長期用ポリメリック塩ビ。透明永久糊付タイプです。
用途
屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質
PVC
粘着性
有
幅×全長(mm×m)
1370×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
75
粘着タイプ
透明永久糊
内容量
1本(50m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43033367
MA210_1370_50
¥
85,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970