ケイエヌトレーディング
合成紙 SOLVENT セミグロス厚手合成紙(1520mm×50m)
屋内用 溶剤インクジェット対応厚手合成紙。
厚手で扱いやすく、発色性乾燥性に優れたセミグロスタイプの合成紙です。
タペストリー・ポスターパネル等汎用性に優れています。
用途
屋内看板、ディスプレイ等。
材質
PP
厚さ(μm)
200
表面
(質感)セミグロス
粘着性
なし
素材
PP
ロール幅(mm)
1520
ロール長さ(m)
50
基材厚さ(μm)
200
内容量
1本(50m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43033489
PPSOLV_1520_50
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970