ケイエヌトレーディング
SL-GB グレーバックペーパー (1370mm×50m)
屋外短期用 溶剤インクジェット対応経師貼り用耐水紙。裏面グレーで隠蔽性がございます。
用途
屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質
紙
厚さ(μm)
190
表面
(質感)セミグロス
粘着性
なし
素材
紙
ロール幅(mm)
1370
ロール長さ(m)
50
基材厚さ(μm)
190
内容量
1本(50m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43033568
SLGB_1370_50
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970