曜日別特売

綿六方キャップ

綿六方キャップ - カジメイク
(2件のレビュー)

定番の綿無地六方タイプキャップ。ベーシックスタイルなので、どんな服装、どんな場所にかぶって行っても似合います。

サイズフリー混率(%)綿100頭囲(cm)57~60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430337696504ベージュ
オープン
取扱い終了
430337786504ネイビー
オープン
取扱い終了
430337876504ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43033769
2021-06-05
用途: 作業時着用
株式会社城東企画

全て満足。
サイズ(頭囲、深さ)もぴったしで、素材も綿100%で希望通りです。

対象商品 : 43033769
2019-10-27
用途: 小雨の外出時
製造業

つばが固く、しっかりしています。
長さは7cmあり、雨が顔にかからないです。
機能しているので気に入っています。
縫製ずれがありますが、値段が安いですし私は気にしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする