カジメイク
カモフラメッシュキャップ
メッシュ部分が半分以上で夏場も涼しく活用出来ます。
額部のワッペンとカモフラ柄でカジュアル感を出し私服と合せてもOKです。
サイズ
フリー
混率(%)
メッシュ部分:ポリエステル100、フロント・ひさし:綿100
頭囲(cm)
57~60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43033979
6513
グリーンカモ
¥
1,089
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
43033988
6513
グレーカモ
¥
1,089
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください