カジメイク
カジュアルワークキャップ
ワークキャップのツバ部分をスウェード調にする事で、カジュアル性を高めました。
色
インディゴ
サイズ
フリー
混率(%)
綿100、ひさし:ポリエステル100
頭囲(cm)
57~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43034067
6518
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください