クロスカットシュレッダー S90C

クロスカットシュレッダー S90C - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー S90C - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー S90C - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー S90C - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー S90C - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー S90C - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー S90C - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー S90C - Asmix(アスカ)

最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。
ダストボックスはメディア専用あり。
大容量の33L(A4コピー紙918枚)
A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー
ステープラ11号針迄細断可

ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約14.7(組み合わせ時)消費電力(W)500(50/60Hz)コード長さ(m)約1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ定格使用時間15分間給紙口幅(mm)232細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割投入口幅(mm)135アズワン品番64-1213-03グリーン購入法適合内容量1台
注意
※細断枚数の「定格」は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。
※最大裁断枚数とは、10回連続で細断可能な枚数です。(細断率90%以上)
※本機におけるメディアの定義はCD/DVD/カードです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43033279S90C
60,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする