フクダクラフト
ゴブラン調高座椅子
折りたたみ式。耐荷重約80kg。
用途
立ち座りの際の足腰への負担を緩和。使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。来客時などに便利。女性でも持ち運びしやすい軽さ。
材質
スチール、綿、ポリエステル、レーヨン、ウレタンフォーム
質量(kg)
3
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×38×53
折りたたみ寸法(cm)
44×8.5×71
座面高(cm)
31.5
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43035336
CF-4254 BR
315
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
1
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
1
お送りできません