フクダクラフト
ランドリーハンガー
キャスター付き。
用途
洗濯機横に置いて、バスケットの仮置きや洗剤などのストックに便利。上部ハンガーに洗濯物を掛けられるので室内干しや物干し竿に持って行くまでの仮置きに便利。
材質
スチール、MDF、熱可塑性ゴム、ポリプロピレン
質量(kg)
8.4
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×47×175
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43035354
H-AL05 VRO
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
450
/
税込
¥
495
沖縄地方
1
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
1
お送りできません