フクダクラフト
バスケットワゴン
キャスター付き。
用途
ランドリーやキッチン、リビングなど場所を選ばずお使い頂けます。タオルやブランケット等の収納に。店舗での備品の収納に。
材質
スチール、MDF、綿、紙、熱可塑性ゴム、ポリプロピレン
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×36×88
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43035379
W-AL02 VRO
6.1
¥
20,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43035388
W-AL03 VRO
7.4
¥
20,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。