曜日別特売

てまり 巾着袋 アズキ

てまり 巾着袋 アズキ - ヤマニパッケージ

半透明の巾着袋。お土産用にピッタリ。紐 アズキ色

幅(mm)160高さ(mm)140(180)アズキ厚さ(mm)0.05寸法(mm)0.05×160×140(180)+底GZ60(30×2)質量(g)6内容量1箱(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4305991519-585A
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする