ヤマニパッケージ
こうしぶくろ 小 (茶)
小さいお菓子の持ち帰りや、小分け袋に。底マチあり。
マチ(mm)
60
幅(mm)
180
高さ(mm)
200
寸法(mm)
180×底マチ60×200H
質量(g)
2.6
内容量
1箱(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43060658
19-640B
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください