ヤマニパッケージ
こうしぶくろ 中 (茶)
小さいお菓子の持ち帰りや、小分け袋に。底マチあり。
マチ(mm)
90
幅(mm)
240
高さ(mm)
210
寸法(mm)
240×底マチ90×210H
質量(g)
4
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43060685
19-641B
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください