曜日別特売

こうしぶくろ 中 (白)

こうしぶくろ 中 (白) - ヤマニパッケージ

小さいお菓子の持ち帰りや、小分け袋に。底マチあり。

マチ(mm)90幅(mm)240高さ(mm)210寸法(mm)240×底マチ90×210H質量(g)4内容量1箱(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4306069419-641W
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする