曜日別特売

こうしぶくろ 大 (茶)

こうしぶくろ 大 (茶) - ヤマニパッケージ

小さいお菓子の持ち帰りや、小分け袋に。底マチあり。

マチ(mm)90幅(mm)320高さ(mm)230寸法(mm)320×底マチ90×230H質量(g)6.6内容量1箱(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4306070319-642B
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする