曜日別特売

ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用

ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 - 岩崎電気
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.26適合電線管22(PF3/4)内容量1個
注意
※防爆用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037305EX22BC11~13
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
43037314EX22BD13~15
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43037323EX22BE15~16
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする