ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス

ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス - 岩崎電気
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)内容量1個
注意
※防爆用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037515EX28BPC16~18
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
43037524EX28BPD17~19
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
43037533EX28BPE19~20
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする