曜日別特売

安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形

安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 - 岩崎電気
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材内容量1個
注意
※防爆用
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
適合電線管
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
適合電線管
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43039703EYW122M1.25100022(PF3/4)
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
43039667EYW116M1.05100016(PF1/2)
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
43039746EYW128M1.75100028(PF1)
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
43039843EYW516M0.6550016(PF1/2)
5,398
5,938(税込)
当日出荷
43039886EYW522M0.850022(PF3/4)
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
43039929EYW528M1.2550028(PF1)
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする