曜日別特売

ホースニップル

ホースニップル - 水空間ホースニップル - 水空間
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43040035MHN-6×6PT1/83
オープン
69
76(税込)
4日以内出荷
43040044MHN-6×8PT1/85
オープン
69
76(税込)
3日以内出荷
43040053MHN-8×6PT1/43
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
43040069MHN-8×8PT1/44.5
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
43040078MHN-10×10.5PT3/87
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
43040087MHN-15×6PT1/23
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
43040096MHN-15×8PT1/24
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
43040105MHN-15×10.5PT1/26
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
43040114MHN-15×12PT1/27.5
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
43040123MHN-15×12.7PT1/28
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
43040139MHN-15×14PT1/210
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
43040148MHN-15×16PT1/211
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
43040157MHN-20×16PT3/410
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
43040166MHN-20×20.5PT3/415
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
43040175MHN-25×27PT120.2
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする