サンユー印刷
ストレッチフィルム 9ミクロン 500mm幅 2.5インチ
手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。環境配慮型2.5インチ紙管仕様タイプとなります。
用途
荷崩れ防止や汚れ防止
幅(mm)
500
長さ(m)
600
厚さ(μm)
9
紙管内径(mm)
60
注意
※製造上、若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
紙管内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43040288
SF-TEMAKI25-H-9
1箱(8巻)
9
500
600
60
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43040297
SF-TEMAKI25-H-9-5
1セット(40巻)
9
500
600
60
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください