サンユー印刷
ストレッチフィルム 15ミクロン 300mm幅 2.5インチ
手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。環境配慮型2.5インチ紙管仕様タイプとなります。
用途
荷崩れ防止や汚れ防止
幅(mm)
300
長さ(m)
500
厚さ(μm)
15
紙管内径(mm)
60
注意
※製造上、若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
紙管内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43040324
SF-TEMAKI25-H-15
1箱(8巻)
15
300
500
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43040333
SF-TEMAKI25-H-15-5
1セット(40巻)
15
300
500
60
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください