サンユー印刷
ストレッチフィルム 15ミクロン 500mm幅
こんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
モノタロウ
¥
4,798
税込
¥
5,278
(980)
手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。
用途
荷崩れ防止や汚れ防止
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
紙管内径(mm)
76
注意
※製造上、若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
紙管内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43040367
SF-TEMAKI-H-15
1箱(6巻)
15
500
300
76
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
43040376
SF-TEMAKI-H-15-5
1セット(30巻)
15
500
300
76
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください