曜日別特売

ストレッチフィルム 18ミクロン 500mm幅

ストレッチフィルム 18ミクロン 500mm幅 - サンユー印刷

手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。

用途荷崩れ防止や汚れ防止幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)18紙管内径(mm)76
注意
※製造上、若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
紙管内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43040428SF-TEMAKI-H-181箱(6巻)1850030076
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43040437SF-TEMAKI-H-18-51セット(30巻)1850030076
オープン
64,980
71,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする