サンユー印刷
ストレッチフィルム 25ミクロン 500mm幅
手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。
用途
荷崩れ防止や汚れ防止
注意
※製造上、若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
紙管内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43040568
SF-TEMAKI-AJ-25
1箱(6巻)
500
300
25
76
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43040577
SF-TEMAKI-AJ-25-5
1セット(30巻)
500
300
25
76
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください