曜日別特売

VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプ

VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプ - サンユー印刷VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプ - サンユー印刷VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプ - サンユー印刷

(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。

用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルムグリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※製造上、若干のサイズ誤差があります。※開封後は速やかに使い切ってください。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43040814JVC101ロール1201500.1無し
32,980
36,278(税込)
当日出荷
43040823JVC102ロール-750.12つ折り
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43040839JVC112ロール-1000.082つ折り
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43040848JVC116ロール-2500.062つ折り
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43040857JVC124ロール-500.082つ折り
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43040866JVC131ロール-500.12つ折り
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43040875JVC403ロール-500.12つ折り
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気化性防錆材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/318/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする