テスコム
ストレートヘアーアイロン THS7
外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品
クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表
径(Φmm)
【アイロン】26
スイッチ
電源スイッチ「ON -OFF」
本体質量(g)
235
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×25×60
立ち上がり時間
約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
消費電力(W)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43042799
THS7-K
【アイロン部】190
28(AC100-240V)
ブラック
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください