曜日別特売

フェイスシェーバー FV-046N

フェイスシェーバー FV-046N - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー FV-046N - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー FV-046N - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー FV-046N - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー FV-046N - ロゼンスター(LOZENSTAR)

産毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。
コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。
マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げにとっても最適。
フェイス用の25mm刃は顔全体の産毛を手早くお手入れ。

付属品フェイス用刃・2mm/4mm用コーム・6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ材質本体:ABS樹脂、コーム:透明ABS樹脂、トリマー:ステンレスシルバー電源(V)単4形アルカリ乾電池×1本(乾電池別売)本体質量(g)20使用時間週2回(1回5分)として、約1か月(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×145保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43043097FV-046N
1,480
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする