ロゼンスター(LOZENSTAR)
マイナスイオン音波振動歯ブラシ
刺激を加えると強い洗浄力のマイナスイオンを発生する「松鉱石」を配合したブラシです。
日本製で使いやすいコンパクトヘッド&スリムネック。
コスメ感覚で携帯に便利なポケットサイズ。
質量(g)
36
色
ピンク
材質
本体:ABS樹脂、毛:ナイロン
電源
単4形アルカリ乾電池×1本(乾電池別売)
使用時間
1日1回(1回2分)として約3か月(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×19×160
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43043158
TB-100P
¥
2,180
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください