FPC
25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途
トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)
450
ピン形式
8-P1
寸法D2(mm)
42
Oリング
8-OG
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(Φmm)
寸法S1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43043483
8ST-32
2151
48
32
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
43043499
8ST-33
2178
50
33
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
43043508
8ST-4121
2259
57
41
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください