FPC
ホイルナットレンチ(バー付属)
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途
新ISO方式のホイールナット用レンチです。
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
付属品
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43043684
HNW-3217S
330
HCB-2560
3539
47
37.5
¥
9,050
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
43043693
HNW-3517S
330
HCB-2560
3834
52
37.5
¥
9,050
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
43043709
HNW-3820S
400
HCB-2560
4154
54
40
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
43043718
HNW-3821S
445
HCB-2560
4344
54
40
¥
11,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
43043727
HNW-4121S
445
HCB-2560
4584
58.5
42.4
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
43043736
HNW-2321S
250
HCB-1633
1130
34
31
¥
5,010
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
43043745
HNW-2623S
300
HCB-1933
1523
37
34
¥
5,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
43043754
HNW-33S
445
HCB-2560
4300
48.5
40
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください