FPC
19.0sqナットランナー用ソケット
薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます
用途
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
寸法S(mm)
33
全長L(mm)
70
質量(g)
388
寸法D(mm)
47
ピン形式
6-P1
寸法l(mm)
20
Oリング
6-O1
アズワン品番
64-8384-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43044095
6NR-33
¥
4,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください