FPC
19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
用途
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
全長L(mm)
89
質量(g)
716
ピン形式
6-P1
寸法D1(mm)
57
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
15
寸法S1(mm)
41
寸法S2(mm)
21
Oリング
6-O1
アズワン品番
64-8384-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43044104
6NR-4121
¥
7,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください