FPC
25.4sqアウターナット用ロング浅口ソケット
サービスナット等の長いインナーナットに対応した、ロングタイプのアウター用浅口ソケットです。インナーナットの突き出しが長い場合にも安心してお使いいただけます。
用途
インパクトのアウターナット用ソケットです。
寸法S(mm)
41
全長L(mm)
90
質量(g)
735
ピン形式
8-P1
寸法D1(mm)
57.5
寸法D2(mm)
52
寸法l(mm)
14
Oリング
8-O1
アズワン品番
64-8332-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43044226
1/1WA-41L
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください