FPC
19.0sqエクステンションバー
用途
差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)
19.0(3/4)
全長L(mm)
330
質量(g)
1300
ピン形式
6-P1
Oリング
6-O1
駆動角(sq.)
19.0(3/4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43044287
3/4WETB-330
¥
8,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください