曜日別特売

25.4sq袋ナット用ソケット

25.4sq袋ナット用ソケット - FPC25.4sq袋ナット用ソケット - FPC
用途インパクト用の袋ナット用ソケットです。差込角(mm)25.4質量(g)651全長L(mm)76寸法S(mm)20.5ピン形式8-P1寸法D1(mm)45寸法D2(mm)49Oリング8-O1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430443751/1WAQ-20.5
5,550
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする