FPC
12.7sqスリムパラボラショートソケット
用途
インパクト用のスリムパラボラショートソケットです。
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法S(mm)
ピン形式
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43044384
1/2SPS-14
61
35
14
4-P1
20.5
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43044393
1/2SPS-17
72
37
17
4-P1
24.5
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43044409
1/2SPS-19
85
38
19
4-P1
27
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43044418
1/2SPS-21
98
39
21
4-P1
29
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43044427
1/2SPS-23
130
41
23
4-P2
32.5
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください