FPC
9.5sqエクステンションバー
用途
インパクト用のエクステンションバーです。
差込角(sq.)
9.5(3/8)
ピン形式
3-P
Oリング
3-O
駆動角(sq.)
9.5(3/8)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43045617
3/8WETB-75
75
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43045626
3/8WETB-100
100
¥
2,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください